Beli cukur rambut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1
    Mulai

    Rp74.900

    Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1
    Deskripsi:
    Mesin cukur ini memiliki 3 buah fungsi yaitu sebagai pencukur jenggot kumis, pencukur rambut dan pencabut bulu hidung. Hadir dengan baterai isi ulang sehingga tidak membutuhkan kabel yang menggangu pergerakan saat mencukur. Terbuat dari bahan material berkualitas yang ringan sehingga nyaman saat digunakan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 13.5x3x2.5
    • Power: Baterai Isi Ulang Dengan Pengisian Daya USB
    • Material: Plastik dan Stainless Steel
  2. Bagus Yamazaki Razor Pisau Cukur
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    Bagus Yamazaki Razor Pisau Cukur
    atribut:
    • No. of Blades: 3
    • Color: Biru
  3. Bagus Vidal Sassoon
    Mulai

    Rp19.900

    Bagus Vidal Sassoon
    Deskripsi:
    Vidal Sassoon Classic Series merupakan sisir yang didesain secara khusus untuk masyarakat Indonesia yang bergaya klasik dan menyadari pentingnya rambut sehat, praktis dibawa ketika berpergian dan nyaman digunakan dalam kondisi apa pun. - Kerangka sisir ganda dengan ventilasi udara yang lebar, baik untuk rambut tebal panjang dan rambut sedang panjang. - Rancangan ventilasi udara, disediakan agar saat pengeringan rambut, sisir tetap kering sehingga pertukaran udara saat penyisiran lebih optimal. - Terdapat pilihan warna yang menarik dan fungsi yang bervariasi. Bahan baku : Pin sisir terbuat dari nylon.
  4. Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer Shaver
    Mulai

    Rp57.900

    Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer Shaver
    Deskripsi:
    Alat cukur elektrik ini cocok digunakan untuk memotong rambut karena terdapat pisau stainless steel yang tajam. Selain itu juga mendapat sisir pangkas yang sangat mudah digunakan untuk mencukur jenggot serta kumis. Alat cukur ini bersifat portabel karena memiliki bobot yang ringan dan ukurannya yang kecil
    atribut:
    • Dimensions (cm): 11.2x2.8
    • Battery (V): 1 x AA 1.5 (Baterai Tidak Termasuk)
    • Material: ABS dan Stainless Steel
  5. Joyko Scissor SC Series (Gunting)
    Rating:
    99% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp5.900

  6. Gaabor Hair Clipper
    Mulai

    Rp139.900

    Gaabor Hair Clipper
    Deskripsi:
    Pencukur rambut yang didesain khusus untuk bayi. Mengedepankan keamanan dan kenyamanan saat mencukur rambut. Dioperasikan hanya dengan 1 tombol dan tanpa kabel cocok untuk bayi yang aktif bergerak. Tidak menimbulkan suara berisik sehingga memberikan kenyamanan untuk bayi.
    atribut:
    • Rated Power (W): 5
    • Rated Voltage (V): 5
  7. OneMed Pisau Cukur
    Mulai

    Rp6.900

    OneMed Pisau Cukur
    Deskripsi:
    Pisau Cukur gagang plastik kuning Biasa digunakan untuk mencukur bulu rambut pada kulit sebelum operasi/tindakan medis. (1 pasien 1 pisau cukur, sekali pakai buang) Satuan: pak isi 5 pcs
  8. Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Hair Clipper Ceramic
    Mulai

    Rp199.900

    Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Hair Clipper Ceramic
    Deskripsi:
    Alat cukur ini didesain khusus untuk mencukur bulu binatang peliharan seperti anjing dan kucing. Alat cukur ini menggunakan motor yang dapat berputar hingga 8200 RPM, sehingga Anda dapat memotong bulu binatang dengan rapi dalam sekali usap. Material pencukur aman digunakan untuk kulit dan bulu hewan kesayangan Anda
    atribut:
    • Shaving Machine Dimensions (cm): 4.2x4.2x17
    • Shaving Head Dimensions (mm): 3, 6, 9 dan 12
    • Motor Speed (rpm): 8200
    • Adapter Input (V/Hz): 110-24 50/60
    • Adapter Output (V): 3 = 1000 mA
    • Battery Type: Lithium
    • Charging Time (hour): 44987
    • Material: Keramik, Titanium dan Plastik
    • Usage Time (hour): Sekitar 7
  9. Non Brand Kawat Duri Silet
    Mulai

    Rp289.900

    Non Brand Kawat Duri Silet
    Deskripsi:
    - Kawat duri silet merupakan jenis kawat berduri yang paling efektif dan efisien yang membantu melindungi properti Anda. - Kawat ini terbuat dari pelat baja galvanized kualitas tinggi dibentuk dengan mesin teknologi tinggi dan menciptakan bentuk silet yang tajam dan kuat.- Kawat ini biasa di gunakan untuk melengkapi pagar pembatas sehingga membuat keamanan tambahan.- Biasa dipakai untuk kedutaan,bandara,gedung - gedung pemerintahan lainnya.
    atribut:
    • Diameter (cm): 45
    • Length (m): 9
    • Coating: Galvanized steel plate
  10. Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp8.900

  11. JUNIOR Shaver (Alat Cukur)
    Mulai

    Rp4.900

    JUNIOR Shaver (Alat Cukur)
    atribut:
    • Color: Random Color
  12. BOLDe Super Knife Utility (Pisau Dapur)
    Mulai

    Rp40.900

    BOLDe Super Knife Utility (Pisau Dapur)
    Deskripsi:
    Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
  13. Waterplus Urinal Protector
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp87.900

    Waterplus Urinal Protector
    Deskripsi:
    Urinal Protector Transparent
    atribut:
    • Quantity per Box: 10
  14. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
Daftar Harga cukur rambut Terbaru October 2026
Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1Rp74.900
Bagus Yamazaki Razor Pisau CukurRp14.900
Bagus Vidal SassoonRp19.900
Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer ShaverRp57.900
Joyko Scissor SC Series (Gunting)Rp5.900
Gaabor Hair ClipperRp139.900
OneMed Pisau CukurRp6.900
Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Hair Clipper CeramicRp199.900
Non Brand Kawat Duri SiletRp289.900
Kenko Scissors (Gunting Kertas)Rp8.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)